Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conique large, medium, auto-centrants design pour utilisation dans les composants au moyen de s’ennuyer avec un couple plus élevé et/ou exigences de flexion. Composant monté reste fixée axialement pendant l’installation.
Poids &Dimensions
- Taille de vis blocage M10 X 50
- Dimension D 5 118 po (13 cm)
- Vis de verrouillage MA 61 lb-pi
- Longueur d’axe 3-7/16 po (8,73 cm)
- Dimension L1 2,441 po (6,2 cm)
- Dimension L 1 969 po (5 cm)
- Diagramme Dimension D 3,438 po (8,73 cm)
- Dimension L2 2,835 po (7,2 cm)
- Télécopieur (Lbs.F) 64 356 lbs
- MT 9 218 lbs
Détails du produit
- PH (LB/PO2) 21 180 psi
- Nombre de vis de verrouillage 11
- DN 8 531
- Marque Climax Metal
- Série C415
- Matériau Climax Metal
- PS 31 535 psi
- Numéro de référence du fabricant C415E-343
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Climax 3,438" ø verrouillage Assemblée C415 série, C415E-343, acier, métal, M10 X 50
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit