Prix : 83,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour être installé sur des conduites d’eau potable pour se protéger contre la pression siphonnement et de retour d’eau polluée dans l’approvisionnement en eau potable. Le modèle 705 doit provideprotection où un danger potentiel pour la santé n’existe pas. Les applications incluent installations boîte intérieure et extérieure compteur comme protection de l’eau sanitaire primaire. Laylength standard permet pour la rénovation des contrôles doubles existants. Contrôles et corps sans plomb garantissent une eau potable tout en procurant une résistance maximale à la corrosion.
Conformité standard
Conformité standard
- ASSE® énumérés 1024 (horizontal & verticale flux-up)
- CSA® certifié (horizontal & verticale flux-up)
- NSF® classé - 61 Standard, annexe G
- Certifié aux normes NSF/ANSI 372 par IAPMO R & T
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille 3/4
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Pression d’eau max lb/po2 175
- Style de connexion X FNPT Union FNPT
- Marque Zurn
- LB/PO2 lb/po2 175
- Stock Type Non-Stock
- Matériau Nylon renforcé
- Température maximale 180°F°F
- Numéro de référence du fabricant 34UFX34F-705
- Type de vanne Double vérification
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn 34UFX34F-705 3/4 po. Union FNPT x FNPT double clapet anti-retour - 175 PSI - sans plomb
83,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit