Prix : 545,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sunex® 3,5 Ton Service Jack with Quick Lift System, 66037, Rapid Rise, Rubber Saddle
Une prise de service lourde conçue pour des performances continues et fiables dans n'importe quel atelier de service et de réparation automobile. L'unité d'alimentation hydraulique Rapid Rise comprend des pistons à double pompe qui soulèvent le bras de levage jusqu'à la hauteur maximale en six coups de pompe incrémentiels complets. Châssis solide avec flanges de cadre supérieur et inférieur pour résister à la torsion. Complétez avec de larges roues avant et des roulettes arrière montées à billes pour plus de stabilité et de maniabilité. Les pistons de pompe placés angulaires fournissent un coup de pompe efficace maximal lorsque la prise est complètement sous un véhicule. Les boucliers antipoussières à piston selle à pompe et les joints d'essuie-glace empêchent les contaminants d'entrer dans le système hydraulique. Les soupapes de sécurité de surcharge et de dérivation empêchent la prise d'être utilisée au-delà de sa capacité nominale et sur l'extension du bélier. La garniture de selle en caoutchouc protège le cadre du véhicule contre les rayures tout en fournissant une surface de levage d'adhérence sûre. Fini avec un coussinde protecteur de poignée de pompe empêche des dommages aux sous-composants de voiture et à n'importe quel véhicule garé près de la prise.
Une prise de service lourde conçue pour des performances continues et fiables dans n'importe quel atelier de service et de réparation automobile. L'unité d'alimentation hydraulique Rapid Rise comprend des pistons à double pompe qui soulèvent le bras de levage jusqu'à la hauteur maximale en six coups de pompe incrémentiels complets. Châssis solide avec flanges de cadre supérieur et inférieur pour résister à la torsion. Complétez avec de larges roues avant et des roulettes arrière montées à billes pour plus de stabilité et de maniabilité. Les pistons de pompe placés angulaires fournissent un coup de pompe efficace maximal lorsque la prise est complètement sous un véhicule. Les boucliers antipoussières à piston selle à pompe et les joints d'essuie-glace empêchent les contaminants d'entrer dans le système hydraulique. Les soupapes de sécurité de surcharge et de dérivation empêchent la prise d'être utilisée au-delà de sa capacité nominale et sur l'extension du bélier. La garniture de selle en caoutchouc protège le cadre du véhicule contre les rayures tout en fournissant une surface de levage d'adhérence sûre. Fini avec un coussinde protecteur de poignée de pompe empêche des dommages aux sous-composants de voiture et à n'importe quel véhicule garé près de la prise.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur maximale 20-1/2 po (52,07 cm)
- Faible hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type CRIC
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description Cric hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 66037
- Capacité Tonne de 3-1/2
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
SUNEX Tools 66037 3,5 ton service Jack avec système de levage rapide, montée rapide, selle en caoutchouc
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires