Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez votre 3/1 2 x 5 photos sûr et protégé. Dans l’ensemble, la taille de page est 11 1/4 X 8 1/8. Reliures à trois anneaux taille standard sont recommandés pour ces pages. Chargement par le dessus. Contient 8 - 3 1/2 x 5 photos avec inserts. Chaque boîte contient 50 Photo Pages, Inserts.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 1,394 lbs (.63 kg)
Détails du produit
- Description Pages de photos de reliure à anneaux
- Type Dossier de fichiers
- Pour une utilisation avec Pour les liants 31710 et 31720
- Quantité par paquet Paquet de 50
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style Mémoire livres/Albums
- Numéro de référence du fabricant 52584
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
Sharpie® Accent Tank Highlighter, Smear Guard, Chisel Tip, Yellow Ink - Douzaine
Article nº : B789944
Pas encore évalué
18,25 $
Produits de la gamme C 35mm reliure Pages de photos, 3 1/2 x 5, claire, Top Load, 11 1/4 x 8 1/8, 50/BX
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires