Prix : 18,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protéger vos photos de 5 x 7. Dans l’ensemble, la taille de page est 11 1/4 X 8 1/8. Reliures à trois anneaux taille standard sont recommandés pour ces pages. Côté chargement. Cales à 4 - 5 x 7 photos - APS compatible. Polypropylène. Chaque boîte contient 50 Photo Pages, Inserts.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 1,394 lbs (.63 kg)
Détails du produit
- Description Pages de photos de reliure à anneaux
- Type Dossier de fichiers
- Pour une utilisation avec Pour les liants 31710 et 31720
- Quantité par paquet Paquet de 50
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style Mémoire livres/Albums
- Numéro de référence du fabricant 52572
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
Sharpie® Magnum Permanent Marker, Extra Large Chisel, Encre Bleue, qté par paquet : 12
Article nº : B789839
Pas encore évalué
117,60 $
C-Line produits 35mm reliure Photo Storage Pages, 5 x 7, effacer, charge latérale, 11 1/4 x 8 1/8, 50/BX
18,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires