Prix : 2 519,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table contemporaine et confortable - 4 tabourets pour les salles de pause, les cafétérias et les réunions.
Le TFL36SQ est une table de piédestal de 36 x 36 po de hauteur carrée. Il a un dessus stratifié de 1,25 po d’épaisseur qui est durable et facile à nettoyer. Le haut a un bord attrayant de 3mm correspondant qui ne se fissurera pas ou ne pelera pas. La jolie base en acier arquée a des glisses de nivellement pour empêcher la table de vaciller sur des planchers inégaux. L’acier a un diamètre de 3 pouces et est fait d’acier de 16 calibres. Option d’alimentation disponible pour le centre de la colonne. La table est 41" en hauteur. Le haut et la base sont expédiés dans une boîte. Facile à assembler. Made in USA.
Le tabouret polyvalent Lola a l’équilibre parfait entre le style, le confort et la valeur. Cette coquille d’une pièce a la vivacité de style que vous voyez dans les conceptions européennes avec la durabilité, la performance et le confort de l’environnement de travail d’aujourd’hui. Conçu par Olio Designs USA. La coque de polypropylène a un siège de 18 " de large conçu pour éliminer les points de pression lorsqu’il est assis pendant de longues périodes de temps. Le support lombaire a l’équilibre parfait pour garder votre colonne vertébrale et la posture est la bonne position verticale lorsque vous travaillez. Pourtant, le mouvement de flexion est soyeux lisse et offre la possibilité de se pencher en arrière et de rester à l’aise pendant des heures. La chaise a une cote ANSI-BIFMA complète de 300 lbs. Avec ses nombreuses options, Lola est un ajustement parfait dans plusieurs applications .... tabouret d’invité ou dans la cafétéria/breakrooms, les espaces de réunion/formation et de collaboration.
Caractéristiques des selles :
Caractéristiques de la table:
Le TFL36SQ est une table de piédestal de 36 x 36 po de hauteur carrée. Il a un dessus stratifié de 1,25 po d’épaisseur qui est durable et facile à nettoyer. Le haut a un bord attrayant de 3mm correspondant qui ne se fissurera pas ou ne pelera pas. La jolie base en acier arquée a des glisses de nivellement pour empêcher la table de vaciller sur des planchers inégaux. L’acier a un diamètre de 3 pouces et est fait d’acier de 16 calibres. Option d’alimentation disponible pour le centre de la colonne. La table est 41" en hauteur. Le haut et la base sont expédiés dans une boîte. Facile à assembler. Made in USA.
Le tabouret polyvalent Lola a l’équilibre parfait entre le style, le confort et la valeur. Cette coquille d’une pièce a la vivacité de style que vous voyez dans les conceptions européennes avec la durabilité, la performance et le confort de l’environnement de travail d’aujourd’hui. Conçu par Olio Designs USA. La coque de polypropylène a un siège de 18 " de large conçu pour éliminer les points de pression lorsqu’il est assis pendant de longues périodes de temps. Le support lombaire a l’équilibre parfait pour garder votre colonne vertébrale et la posture est la bonne position verticale lorsque vous travaillez. Pourtant, le mouvement de flexion est soyeux lisse et offre la possibilité de se pencher en arrière et de rester à l’aise pendant des heures. La chaise a une cote ANSI-BIFMA complète de 300 lbs. Avec ses nombreuses options, Lola est un ajustement parfait dans plusieurs applications .... tabouret d’invité ou dans la cafétéria/breakrooms, les espaces de réunion/formation et de collaboration.
Caractéristiques des selles :
- Dimensions hors-tout : 20-1/2" W x 20-3/5 « D x 43-1/2" H
- Dimensions du siège: 18"W x 17"D
- Hauteur du siège: 30"
- Dimensions arrière: 18-1/2"W x 16"H
- 3/4" Round Silver Steel Frame 18 Gauge
- Construction de sièges: Polypropylène
- Couleur du siège: Noir
- Poids du produit : 17 lb
- Capacité de poids : 300 lbs.
- Navires rassemblés.
Caractéristiques de la table:
- Dimensions hors-tout : 36" L x 36" W x 41 "H
- Épaisseur du dessus de table: 1,25"
- Capacité de poids : 250 lbs.
- Couleur du dessus de la table : Blanc de concepteur
- Construction de dessus de table : Stratifié
- 22" Diamètre de base en fonte
- Navires non assemblés.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur de la Table à manger Bar le 41-42"" H
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Épaisseur du plateau de table 1-1/4 po
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur arrière 18-1/2 po (46,99 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids Table de capacité de 250 lb; 300 lb. Capacité Sièges lbs
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Top Matériel Lamelles
- Style Table & chaise ensemble
- Forme Carré
- Type de bras Sans bras
- Type de jambe Piédestal
- Matériau du siège Polypropylène
- Collection Lola
- Description Table à manger et ensemble de tabourets
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Famille top color Blanc
- Numéro de référence du fabricant OLTFL36SQ-B1922-SL-41-D354-4-OL2700BR-P10
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Cadre de 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA 117, ANSI-BIFMA, Garde verte
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 30 » Table ronde de restaurant de hauteur de bar, table blanche/base argentée
Article nº : B1023343
Pas encore évalué
639,00 $
KFI 36 » Square Bar Height Restaurant Table, Table Blanche/Silver Base
Article nº : B1880439
Pas encore évalué
695,00 $
KFI 36 » Square Bistro Table & 4 Barstool Set, Table Blanche avec tabourets noirs
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires