Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
36 "x 48"-Durham fabrication faible pont Service camion, 2000 LB capacité, 14 calibre en acier avec 8 « roulettes phénoliques et plancher casser
Poignée basse-Deck camions déclenché le rendent facile à pousser ces camions de faible hauteur dans les allées bondées. Idéal pour la cueillette des objets sur les étagères inférieures. 1-1/2 "x 1/8" construction de fer d’angle. Poignée offset fournit les doigts quand même lorsqu’il est complètement chargé. Étagère du haut est 31" au-dessus du plancher. étagères en acier de calibre 14. Pause de l’étage. 8 "x 2" phénoliques boulon-sur roulettes, pivotant (2) et un support rigide (2) 2 000 lbs. Toutes les unités sont entièrement soudés et prêts à l’emploi. Finition époxy gris est résistant à l’acide et de rouille.
Poignée basse-Deck camions déclenché le rendent facile à pousser ces camions de faible hauteur dans les allées bondées. Idéal pour la cueillette des objets sur les étagères inférieures. 1-1/2 "x 1/8" construction de fer d’angle. Poignée offset fournit les doigts quand même lorsqu’il est complètement chargé. Étagère du haut est 31" au-dessus du plancher. étagères en acier de calibre 14. Pause de l’étage. 8 "x 2" phénoliques boulon-sur roulettes, pivotant (2) et un support rigide (2) 2 000 lbs. Toutes les unités sont entièrement soudés et prêts à l’emploi. Finition époxy gris est résistant à l’acide et de rouille.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 134 lbs (60,91 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Tubulaire poignée set
- Type d’étagère Plat & Plateau
- Type Panier à actions
- Quantité par paquet 1
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Style Camion de Service faible pont
- Numéro de référence du fabricant LDO-364841-2-8PHFL-95
- Type de roue Phénolique
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
Camion de service à pont surbaissé Durham® avec serrure de plancher, 2 tablettes, 36 po L x 48 po, bouchon de 2000 lb.
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires