Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pourquoi risquer la réputation de votre entreprise et souffrent des rappels de produits coûteux ? Plastique polystyrène imprégné de poudre d’acier inoxydable de haut en bas des pelletées de permis et ramasser les fragments d’aussi petites que 1,6mm3 à détecter avec standard de détection de métaux et appareils à rayons x. Chaque boule est beaucoup stérile, ensachée individuellement, estampillé et prêt pour un usage unique et l’élimination. Matériaux de qualité FDA sont sans danger pour la nourriture, médicaments et cosmétique contact. 60ml (2oz) et boules 125ml (4oz) ont un long manche qui augmente la distance entre l’aiguille et l’échantillon afin de réduire la contamination et risque d’exposition et un fond plat qui permet des pelletées de rester debout pour servir de peser les bateaux ou se reposer sur une surface plane sans tout déversement. La coloration bleue est conforme aux normes reconnu par l’industrie pour les matériaux métalliques détectables et fois bleu et noir fournissent une couleur contrastante aux produits plus échantillonnés.
Poids &Dimensions
- Bol (L x L x H) 3 x 1-1/2 x 1 po
Détails du produit
- Quantité par paquet 100
- Marque Bel-Art
- Description Sterileware® Scoops® sens-able
- Matériau En polystyrène
- Capacité 60ml oz
- Numéro de référence du fabricant H36902-0006
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Bel-Art Sterileware® sens-Able emballées individuellement Scoops stériles, 2 oz, bleu, 100/PK
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires