129,95 $ ch.
Prix: 649,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les courroies synchrones fournissent un moyen économique de transmission d’énergie. Les ceintures de chronométrage sont essentiellement comme des ceintures plates avec une série de dents uniformément espacées sur la circonférence intérieure. Ces lecteurs utilisent l’engagement positif de la ceinture à dents avec un autre ensemble de dents assorties sur la poulie.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,75 po (1,91 cm)
- Diamètre 4,267 po (10,84 cm)
- Diamètre du pas 4,297 po (10,91 cm)
- Longueur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Type 6F
- Style de dent (L) 3/8 hauteur
- Marque Powerhouse Timing
- Matériau Aluminium
- Finition Clair anodisé
- Numéro de référence du fabricant 36L050-6FA6
- Alésage de Type Alésage fini
- Nombre de dents 36
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Centrale 36L050-6FA6 Aluminium / Clear Anodized 36 Dent 4 297 » Pitch Finished Bore Poulie, qté par paquet : 5
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit