4,20 $ ch.
Prix: 151,20 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Acheter 1 151,20 $ /pkg.
- Acheter 2 143,28 $ /pkg.
- Acheter 3+ 138,96 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Scotch® 371+ High Tack Carton Scellant Tape 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair - 36 rouleaux/carton
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 371+ est un ruban d’emballage de film en polypropylène de qualité industrielle avec un adhésif en caoutchouc synthétique pour fournir un joint inviolable à haute résistance. Il est spécifiquement conçu pour adhérer à une large gamme de matériaux, y compris les boîtes ondulées avec 100 % de contenu recyclé. Le soutien se conforme facilement autour des bords et sur des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité. Il est facile de se détendre et de se passer à la main ou avec des distributeurs manuels ou 3M-Matic™ Case Sealers. Ce ruban résiste à l’abrasion, l’humidité, produits chimiques et gommage pour une performance durable. Une fois appliqué, il fonctionne bien à des températures aussi basses que 32 ° F (0 ° C). Il offre le déchirement d’un bon bord et résistance de split et lignes directrices de la FDA se réunit pour contact alimentaire indirecte.
Applications recommandées: Industrie alimentaire et des boissons, emballage électronique, biens de consommation et exécution du commerce électronique.
Détails:Adhère à un large éventail de matériaux, y compris les boîtes ondulées avec 100 % de contenu recyclé Joint inviol proof avec la plus grande résistance et durabilité dans des environnements difficiles Bande d’emballage industrielle pour les applications moyennes La déchirure de bord élevé et la résistance de fente idéale pour des applications industrielles générales Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre la conformité sous le stress Le décompresser facile et la distribution lisse fonctionne bien sur les lignes automatisées d'emballage à grande vitesse Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour des performances durables
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 371+ est un ruban d’emballage de film en polypropylène de qualité industrielle avec un adhésif en caoutchouc synthétique pour fournir un joint inviolable à haute résistance. Il est spécifiquement conçu pour adhérer à une large gamme de matériaux, y compris les boîtes ondulées avec 100 % de contenu recyclé. Le soutien se conforme facilement autour des bords et sur des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité. Il est facile de se détendre et de se passer à la main ou avec des distributeurs manuels ou 3M-Matic™ Case Sealers. Ce ruban résiste à l’abrasion, l’humidité, produits chimiques et gommage pour une performance durable. Une fois appliqué, il fonctionne bien à des températures aussi basses que 32 ° F (0 ° C). Il offre le déchirement d’un bon bord et résistance de split et lignes directrices de la FDA se réunit pour contact alimentaire indirecte.
Applications recommandées: Industrie alimentaire et des boissons, emballage électronique, biens de consommation et exécution du commerce électronique.
Détails:
Poids &Dimensions
- Largeur 2
- Résistance à la traction lb/po2 22
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 110 yd (100,58 m)
- Adhérence 42 oz-in
- Épaisseur mil 1,9
Détails du produit
- Description Bande d’économie
- Type Ruban thermofusible
- Nom/numéro du modèle 371+
- Marque 3M
- Quantité par paquet 36
- Droit de bande Médium
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 7100288162
- Couleur Effacer
- Pourcentage d’allongement 160
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-23026
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
4,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires