4,49 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 112,25 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Disque de Satin de changement rapide de traitement de surface
- Oxyde d’aluminium
- Diamètre de 3 po
- HS haute résistance
- Maille fibreuse renforcée grâce à la technologie avancée de résine
- Type de pièce jointe de type R
- Papier à grain moyen
Poids &Dimensions
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe TR
- Compatibilité de l’outil Droit de changement rapide, moulins à Angle droit, meuleuses
- Formulaire converti Changement rapide de non-tissé Disc
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- UPC 74257738860
- Grade Médium
- Quantité par paquet 25
- Marque Abrasifs de qualité supérieures
- Numéro de référence du fabricant 38860
- Type de disque Disque Quick Change
- T/mn maximum 20000 rpm
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
5,50 $
Abrasifs supérieure 38860 S Cond HS QC Satin Disc Type R 3" oxyde d’aluminium moyen, qté par paquet : 25
4,49 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires