159,95 $ ch.
Prix: 1 439,55 $ / Pkg of 9
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 439,55 $ /pkg.
- Acheter 3+ 1 349,55 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 4026 Double Coated Urethane Foam Tape 1" x 36 Yds. 62 Mil Naturel - 9 rouleaux/carton
3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is an off-white, 0,062 in. (1,6 mm) thick, double coated, open cell urethane foam tape that offers high shear strength. Il est idéal pour des applications telles que le montage de la signalisation intérieure et des plaques d’immatriculation avec des distributeurs de savon et des assainisseurs d’air. Cette bande est dotée d'une mousse conforme et d'une combinaison adhésive qui assure une tenue à long terme à des températures allant jusqu'à 220 degrés F (104 oC). En utilisant un solide, plaid vert, doublure en papier kraft densifié, cette bande vous fournit des performances fiables pour les applications industrielles, telles que la découpe et les distributeurs automatisés. Le revêtement aide également à réduire le roulis de bord et protège le ruban contre les extrêmes d'humidité.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 is an off-white, 0,062 in. (1,6 mm) thick, double coated, open cell urethane foam tape that offers high shear strength. Il est idéal pour des applications telles que le montage de la signalisation intérieure et des plaques d’immatriculation avec des distributeurs de savon et des assainisseurs d’air. Cette bande est dotée d'une mousse conforme et d'une combinaison adhésive qui assure une tenue à long terme à des températures allant jusqu'à 220 degrés F (104 oC). En utilisant un solide, plaid vert, doublure en papier kraft densifié, cette bande vous fournit des performances fiables pour les applications industrielles, telles que la découpe et les distributeurs automatisés. Le revêtement aide également à réduire le roulis de bord et protège le ruban contre les extrêmes d'humidité.
Détails:
- Porte-temps en mousse d'uréthane à cellule ouverte et flexible de 0,0625 po (1,6 mm)
- Adhésif de cisaillement élevé avec résistance à la température élevée
- La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
- Idéal pour la liaison, l'attachement et le montage
- La mousse amortit et empêche les vibrations
Applications recommandées :
- Applications générales de montage intérieur et extérieur où la bande sera protégée de l'environnement
- Signes intérieurs de mont et plaques d'immatriculation
- Distributeurs de montage et assainisseurs d'air
- Panneaux acoustiques de liaison aux murs
- Fixer des pinces métalliques sur les surfaces murales
- Protecteurs d'angle de montagne
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- densité 18 lb par pi³/pi³
- Résistance à la traction 180 lb/in
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 62
- Taille 1 "x 36 yd 1/16"
Détails du produit
- Description Ruban de mousse d’uréthane à double couche de 3M™ 4026
- Type Ruban mousse adhésif double face
- Marque 3M
- Quantité par paquet 9
- Droit de bande Léger à moyen
- Matériau Mousse d'uréthane, revêtement en papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 7000123340
- Couleur Neutral
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
3M™ 4026 Double Coated Urethane Foam Tape 1" x 36 Yds. 62 Mil Naturel, qté par paquet : 9
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires