28,95 $ ch.
Prix: 144,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ TN changement rapide Fibre disque sauvegarde Pad 02140, 4-1-2/5 "x 8/11 interne
Notre disque en Fibre 3M™ Pad de Back-up est fait pour conduire et soutenir un disque Fibre soutenue pendant le ponçage, meulage ou processus de finition. Ce coussin essentiel est conçu pour passer de querre sanders équipées des accessoires style TN changement rapide.
Fournit un soutien même sur toute la surface du disque. Densité dure sauvegarde, convenant à la plupart des applications métallurgiques. 4 ½ pouce de diamètre convient pour tous les disques de fibre soutenu. Associez-le à angle droit, ponceuses pneumatiques ou électriques. Conçu pour être utilisé avec le système de fixation Quick Change TN.
Notre disque en Fibre 3M™ Pad de Back-up est fait pour conduire et soutenir un disque Fibre soutenue pendant le ponçage, meulage ou processus de finition. Ce coussin essentiel est conçu pour passer de querre sanders équipées des accessoires style TN changement rapide.
Fournit un soutien même sur toute la surface du disque. Densité dure sauvegarde, convenant à la plupart des applications métallurgiques. 4 ½ pouce de diamètre convient pour tous les disques de fibre soutenu. Associez-le à angle droit, ponceuses pneumatiques ou électriques. Conçu pour être utilisé avec le système de fixation Quick Change TN.
Poids &Dimensions
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8-11 INT dans
Détails du produit
- Type de pièce jointe AMT
- Compatibilité de l’outil Disque ponceuses, meuleuses d’Angle droit, ponceuses rotatif
- Description Porte 4-1/2 "x 5/8-11-changement rapide Fibre disque sauvegarde interne
- Type de formulaire Changement rapide
- Type Écrou de serrage
- UPC 00051111565735
- Marque 3M
- Type de produit Tapis de sauvegarde, disque
- Série 02140
- T/mn maximum 13300 rpm
- Couleur Noir
- Indice de densité Dur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ TN changement rapide fibre disque sauvegarde Pad 02140, 4-1/2 "x 5/8-11 interne, qté par paquet : 5
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit