26,95 $ ch.
Prix: 161,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extra profond, peut accrocher des outils multiples sur chaque crochet ou recouvrir des outils pour maximiser l’espace. Inclinaison arrière crochet maintient les outils de tomber vers l’avant. Durable, forte pièce 1 conception, la construction de la résine. Facile à monter à 16'' 24'' un poteau ou centres. Design fin de verrouillage permet de 2 pièces monter à 1 stud pour placement continu. Peut accrocher plusieurs outils long manche dans 4' espace. Couleur : Taupe.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Profondeur supplémentaire
- Inclinez le crochet arrière
- Conception durable de résine 1 pièce
- Facile à monter à 16" 24" un poteau ou centres
- Verrouillage - design fin permet à deux pièces monter sur un poteau pour placement continu
- Peut accrocher des outils à long manche dans l’espace 4'
- Contient jusqu'à 120 lb
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Capacité de poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Trousse à outils Hanger
- Capacité Contient 120 lbs. pi³
- Type Grille
- Quantité par paquet 6
- Marque Suncast
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant V748
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Suncast 4-pied Long Manche jardin outil Hanger, qté par paquet : 6
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires