Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ingénierie de la qualité - d’un prix abordable. Façade en verre de sécurité trempé, dessus et étagères. Portes coulissantes pleines de confidentialité. 20" 48" et 38" élevé. Comprend deux étagères en verre trempé réglables. Navires dans deux cartons KDF pour des économies de transport de marchandises. Disponible en finition mélaminé érable ou blanc
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Type 4' vitrine pleine Vision
- Marque Econoco
- Numéro de référence du fabricant PW/SC482-W
- Couleur Blanc
- Ligne Vitrines de Vision complet
- Classe Vitrines & accessoires
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
Cliquet de verrouillage
Article nº : B1224054
Pas encore évalué
23,25 $
22 po x 28 po, porte-affiches pour bulletin avec base plate - Chrome
Article nº : B386870
Pas encore évalué
95,95 $
66,95 $
Économisez 670,00 $ avec ce produit comparable
4' full Vision Show Case, blanc
Article nº : B1224000
Expédié en 2 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
569,00 $
comparer les éléments4' vitrine panoramique - blanc
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires