Prix : 2 709,00 $
Les clients ont également été consultés
- 100 % doublure sur tous les murs intérieurs, plafond, puisard, à l’intérieur des portes et étagères protège les surfaces exposées du cabinet contre la rouille et la corrosion. Surface sans couture élimine le besoin de rivets ou attaches qui risque de corrosion de s’infiltrer, par l’intermédiaire de produits chimiques. Surface non poreuse résiste aux taches et nettoie-up facilement.
- Double-avantages/Multi-use - compléter la protection contre les acides durs et des produits chimiques corrosifs ainsi que la durabilité, protection contre l’incendie et conformité des armoires de sécurité en acier de Justrite au code.
- Trois couleurs pour compléter les paramètres de laboratoire : acier inoxydable type argent, la lumière neutre ou populaire bleu clair
Exclusif ChemCor® bordée acide sécurité coffrets de Justrite sont disponibles dans la norme 30, 45, 60 gallons (114, 170 et 227 L) tailles, ainsi Slimline, Compac, comptoir, comptoir et ferroutage styles. Tous les modèles ont les mêmes caractéristiques de qualité trouvés dans les armoires inflammables de Justrite y compris double paroi, 18-jauge (1mm) soudé 2"(51mm) carter de confinement étanche aux liquides, doubles évents, étagères réglables, construction métallique, balle trois points inox verrouillage automatique des portes avec U-Loc™ cadenassable et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™. Interior ChemCor® revêtement assure protection et résistance à la corrosion complète. Armoires de sécurité All ChemCor® bordée comprennent deux étiquettes à placer sur l’appareil par l’utilisateur final : « Base » ou réfléchissante Haz-Alert™ « Acide », selon le contenu stocké. Rayonnage ajuste sur 3"(76mm) des centres pour la polyvalence de stockage. Les modèles de portes 30 110 gal (2L) comprennent un plateau de travail supplémentaire de polyéthylène qui peut être fixé sur le dessus du boîtier pour une surface de travail pratique. Inclut une garantie limitée d’années 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Type Acide corrosif Cabinet
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Plan de travail
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 4 gal (15,14 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Justrite
- Type de porte Gites à proximité
- Série Préhension sûre EX™, ChemCor®
- Numéro de référence du fabricant 8904222
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 1, NFPA 30, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
28,95 $
Honeywell RU8500 Demi Masque Bleu, Petit, Diaphragme de la parole et couvercle de valve d’expiration de diverter
Article nº : 290410S
Pas encore évalué
99,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 4 Gallon, 17"Wx18"Dx22"H
Article nº : 298670
Pas encore évalué
495,95 $
Armoire à acide Justrite de 4 gallons, fermeture automatique, 1 portes, 17 po L x 17 po P x 22 po H, bleu
2709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires