Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Rotary Tiller est la réponse à vos besoins de tallage de grande surface. La robuste en fonte réducteurs fonctionnalité 100 % gear driven fiabilité avec la protection de la lubrification à l’huile et un arbre de transmission feuillet embrayage PTO. Auto-affûtées dents traitées thermiquement coupera à travers les sols les plus difficiles derrière votre 25-60 HP tracteur. Comprend des pieds réglables pour contrôler la profondeur de labourage et est traitée avec une finition de manteau de poudre résistant aux rayons UV longue durée. Caractéristiques robustes en fonte 25-60 HP Gear Box, tous engins pilotées côté Gear Box, auto-affûtées dents traitées thermiquement, la finition durable résistant aux rayons UV poudre de manteau, de catégorie 1 branchements et compatibilité attelage rapide.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 595 lbs (270,45 kg)
Détails du produit
- Type de lame Dents
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type de paramètre Pieds réglables
- Type d’attelage 3-pt.
- Type 4' fraise
- Pour une utilisation avec 25-60 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boite de vitesses Heavy Duty
- Numéro de référence du fabricant 80118040YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Barre rotative à engrenages de 4' 80118040' avec pieds réglables catégorie 1
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires