Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
- Corps en fonte haute qualité
- mors durs réversibles définie sur 1
- Combiner les avantages d’un mandrin de défilement avec ceux d’un mandrin indépendants
Poids &Dimensions
- Poids 23,6 lbs (10,73 kg)
- Dimension C 4,921 po (12,5 cm)
- Dimension J 0,1693 po (.43 cm)
- Dimension D 1,6535 %"
- E Min 118 %"
- Diamètre 6 in (15,24 cm)
- Dimension K 3,3071 %"
- Dimension H 4,0551 %"
- Diamètre du trou 1,65 %"
- Filetage M M10
- E Max 6,3 %"
- Diamètre du mandrin A 6 po
- Dimension B 5,5118 %"
Détails du produit
- Description Mandrin de tour
- pays Importation
- Nombre de mâchoires 4
- Vitesse maximale 3000 rpm
- Chuck Jaws Solide
- Nombre de pièces 1
- Type Combinaison
- Marque Bison
- Matériau Acier
- Style Plaine de retour
- Numéro de référence du fabricant 7 848-0600
-
Mandrins de tour 3 mors
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Si j’ai serrer un 2 "x 6 » tube rectangulaire dans ce puis desserrer pour mettre dans un autre tube j’ai devrez ajuster les deux axes à nouveau ou vont ils seulement sévir sur les deux axes avec la clé principale
Question posée par : Ted, 14, 2017 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ted, une fois que les mâchoires sont ajustés pour tenir le tube 2 "x 6" ils seulement desserrer et serrer à nouveau avec la clé principale. Je vous remercie pour votre question.
-
Mandrin 4 mors (solide) combinaison de bison, plaine arrière, 6-1/4"
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit