Tiroir en acier Stackbin W / Lock, 14 « L x 16 " P x 3 « H, Gris
Article nº : WBB762088
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Gris
- Noir
Gris
- Tiroir
- Tiroir avec serrure
Tiroir avec serrure
Prix : 219,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stackbin 4-LBC-L-GY Tiroir W/Lock 14"W x 16"D x 3"H - Gris
Le 16" long Stackbin roulement à tiroir, c’est ajouter le parfait accessoire pour n’importe quel poste de travail. Ces tiroirs ont la capacité à boulonner ensemble pour créer un vrai tiroir modulaire workbench qui peut être modifiée à tout moment. Nous offrons des tiroirs qui sont 3", 5 », ou 11 » élevé. Les tiroirs ont des lames à rouleaux d’extension de 14 pouces et ont une capacité de poids de 75 lbs. 18 Acier de jauge, construction soudée spot..
Le 16" long Stackbin roulement à tiroir, c’est ajouter le parfait accessoire pour n’importe quel poste de travail. Ces tiroirs ont la capacité à boulonner ensemble pour créer un vrai tiroir modulaire workbench qui peut être modifiée à tout moment. Nous offrons des tiroirs qui sont 3", 5 », ou 11 » élevé. Les tiroirs ont des lames à rouleaux d’extension de 14 pouces et ont une capacité de poids de 75 lbs. 18 Acier de jauge, construction soudée spot..
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Profondeur de l’accessoire 16 in (40,64 cm)
- Largeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de l’accessoire 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type Tiroir
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Style Tiroir avec serrure
- Numéro de référence du fabricant 4-LBC-L-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
95,95 $
Tiroir en acier Stackbin W / Lock, 14 « L x 16 " P x 3 « H, Gris
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires