Quantité minimale: 2
Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ BY-LE-2-40-63-DA série 4" patte style automatisé vanne papillon caractéristiques un corps en fonte standard, disque de SS et EPDM étanche. La vanne a une pression nominale de 225 lb/po2 (thru 8") et une température nominale de + 275° F. Les joints d’étanchéité EPDM sont compatibles avec un large éventail d’industries et de type de média, les températures particulièrement élevées. Cette version est livré complete avec un PN-63-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/64 po (22,9 cm)
- Longueur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 11-53/64 po (30,04 cm)
- Taille de la vanne 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Fer de fonte, SS, aluminium
- Type d’actionnement Double effet
- Numéro de référence du fabricant BY-LE-2-40-63-DA
- Type de vanne Papillon
- Actionné ou manuel Actionné
- Type de connexion respirateur Lug
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vanne papillon style à oreilles BI-TORQ de 4 po avec joints en EPDM et actionneur pneumatique à double effet
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit