Tiroir en acier Stackbin, 14"L x 23"P x 5"H, Gris
Article nº : WBB762189
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Noir
- Bleu
- Gris
Gris
- Tiroir
- Tiroirs en acier
Tiroir
Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stackbin 4-MRBC-GY Tiroir 14"W x 23"D x 5"H - Gris
Cette série de tiroirs workbench sont offerts à des hauteurs différentes (3) avec une option tiroir file ainsi. Tous les tiroirs de roulement à rouleaux avec un cas seront boulonner ensemble dans n’importe quel boulon configuration et décalage vers le bas de n’importe quel bois établi dessus. Tous les tiroirs sont de 23 » de profondeur et ont 20 " rouleaux portant avec 75 lbs. capacité. 16 et 18 Jauge soudées au comptant et boulonnées.
Cette série de tiroirs workbench sont offerts à des hauteurs différentes (3) avec une option tiroir file ainsi. Tous les tiroirs de roulement à rouleaux avec un cas seront boulonner ensemble dans n’importe quel boulon configuration et décalage vers le bas de n’importe quel bois établi dessus. Tous les tiroirs sont de 23 » de profondeur et ont 20 " rouleaux portant avec 75 lbs. capacité. 16 et 18 Jauge soudées au comptant et boulonnées.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Profondeur de l’accessoire 23 in (58,42 cm)
- Largeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de l’accessoire 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type Tiroir
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Style Tiroir
- Numéro de référence du fabricant 4-MRBC-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
95,95 $
Tiroir en acier Stackbin, 14"L x 23"P x 5"H, Gris
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires