Prix : 655,00 $
✓ Coussins amovibles et résistants aux intempéries
✓ Table basse en rotin à pattes ouvertes avec plateau en verre trempé
L’ensemble de patio extérieur Global Industrial™ de 4 pièces avec une table en verre en rotin incluse est un ensemble de conversation extérieur pratique pour tout espace de patio ou cour ouverte. Parfait pour meubler les hôtels, les spas, les centres de villégiature et les espaces extérieurs publics ou privés similaires où les clients peuvent se détendre. L’ensemble comprend une causeuse en osier assortie, 2 fauteuils et une table basse à pieds ouverts avec un plateau en verre trempé. Chaque pièce est dotée d’un cadre en métal durable et chaque unité de siège comprend un coussin résistant aux intempéries. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Capacité de poids de la table 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur du siège Causeuse, 42/Chaises, 20 po
- Capacité de poids de la chaise Causeuse : 500 lbs, Sièges : 300 lbs
- Hauteur de la table 25 in (63,5 cm)
- Longueur du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur du siège 15 in (38,1 cm)
- Largeur du tableau 22 in (55,88 cm)
- Profondeur du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Longueur du tableau 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 4
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Ensemble de conversation causeuse
- Matériau Rotin
- Forme Rectangle
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Collection Rotin
- Matériau du cadre de chaise Rotin
- Matériau de table Verre
- Famille de couleurs de plateau de table Effacer
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 348127
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Rotin
Garantie
- Garantie 1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, inclinaison et croisillon, tissu oléfine, 10'W, bronzage
Article nº : 436972TN
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial® Infrared Patio Heater w/Remote Control, Free Standing, 1500W, 35-3/8"L
Article nº : 246722
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
Global Industrial™ Ensemble de patio extérieur en rotin 4 pièces, jambe ouverte, noir
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires