Tiroir en acier Stackbin W / 18 Ga Steel, 14 « L x 16 « D, Gris
Article nº : WBB762302
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Noir
- Gris
- Bleu
Gris
- Tiroir
- Tiroirs en acier
Tiroir
Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 16" long Stackbin roulement à tiroir, c’est ajouter le parfait accessoire pour n’importe quel poste de travail. Ces tiroirs ont la capacité à boulonner ensemble pour créer un vrai tiroir modulaire workbench qui peut être modifiée à tout moment. Stackbin propose des tiroirs de 3 », 5 » ou 11 » de haut. Les tiroirs ont des glissières de roulement à rouleaux d’extension de 14 « et ont une capacité de poids de 75 lb. Il a une construction en acier 18 ga, soudée par points.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Profondeur de l’accessoire 16 in (40,64 cm)
- Largeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de l’accessoire 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type Tiroir
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Style Tiroir
- Numéro de référence du fabricant 4-RBC-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
95,95 $
Tiroir en acier Stackbin W / 18 Ga Steel, 14 « L x 16 « D, Gris
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires