Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

Article nº : WBB1368406

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 209,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 4 209,00 .
  • Acheter 3+ 3 999,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminium Bleacher, 15' Long, Double Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminium Bleacher, 15' Long, Double Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Double Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 9' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard

2 Row National Rep Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard

3 Row National Rep Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

3 Row National Rep Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminum Bleacher, 9'W, Single Footboard

3 Row National Rep Tip N Roll Aluminum Bleacher, 9'W, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 15' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 15' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 21' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 21' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 27' Long, Single Footboard

5 Row National Rep Aluminum Bleacher with Guardrails, 27' Long, Single Footboard

Série de gradins GT tribunes universel en aluminium offre places de gradins portatifs, peu d’entretien, conformes au code. Cette série propose un profil mince qui rendent le rangement facile et la possibilité d’Astuce N Roll qui le rendent parfait pour intérieure utiliser. Gradins, rangée 4 x 15' - 0" L, (12 » siège nominale planches, 10 » nominale fouler les planches, 12 » hauteur de selle de Front Row, 6 » Rise, 24 » bande de roulement), armature en aluminium, pieds de lit unique

Fonctionnalités

  • 3, 4 et 5 unités de ligne
  • 6" rise/24" bande de roulement
  • Siège planches 12"
  • Hauteur de selle de front Row 12"
  • Disponible en 15' 21', 27' longueurs
  • Cadre en aluminium
  • Pieds de lit unique
Options supplémentaires

  • Châssis galvanisé
  • Pieds de lit doubles
  • Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
  • Rambarde de lien de chaîne sur des unités de rang 5
  • Filons-couches de boue (traverses de bois)
  • Butoirs en caoutchouc
  • Astuce N Roll (unités de rang 3 et 4)
Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7 pi (2,13 m)
  • Se lever 6 in (15,24 cm)
  • Largeur 15 pi (4,57 m)
  • Longueur 15 pi (4,57 m)
  • Hauteur 2-1/2 pi (.76 m)
  • Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
  • Longueur du siège 15 pi (4,57 m)
  • Hauteur du siège 12 Première rangée dans

Détails du produit

  • Avec garde-corps Non
  • Nombre de lignes 4
  • Description Bleacher Low Rise
  • Assemblage requis Oui
  • Pied de lit Unique
  • Nombre de sièges 40
  • Marque Tribunes GT
  • Avec couloir Non
  • Série Universal
  • Matériau Aluminium
  • Tip & Roll Non
  • Numéro de référence du fabricant NB-0415ALRSTD
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard

Article nº : WBB1368406

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard
    4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard
    4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 15' Long, Single Footboard
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant