Prix : 8 919,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 8 919,00 .
- Acheter 3+ 8 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Série de gradins GT tribunes universel en aluminium offre places de gradins portatifs, peu d’entretien, conformes au code. Cette série propose un profil mince qui rendent le rangement facile et la possibilité d’Astuce N Roll qui le rendent parfait pour intérieure utiliser. Gradins, rangée 4 x 27' - 0" L, (12 » siège nominale planches, 10 » nominale fouler les planches, 12 » hauteur de selle de Front Row, 6 » Rise, 24 » bande de roulement), armature en aluminium, pieds de lit unique
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 3, 4 et 5 unités de ligne
- 6" rise/24" bande de roulement
- Siège planches 12"
- Hauteur de selle de front Row 12"
- Disponible en 15' 21', 27' longueurs
- Cadre en aluminium
- Pieds de lit unique
- Châssis galvanisé
- Pieds de lit doubles
- Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
- Rambarde de lien de chaîne sur des unités de rang 5
- Filons-couches de boue (traverses de bois)
- Butoirs en caoutchouc
- Astuce N Roll (unités de rang 3 et 4)
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 pi (2,13 m)
- Se lever 6 in (15,24 cm)
- Largeur 27 pi (8,23 m)
- Longueur 27 pi (8,23 m)
- Hauteur 2-1/2 pi (.76 m)
- Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 27 pi (8,23 m)
- Hauteur du siège 12 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Non
- Nombre de lignes 4
- Description Bleacher Low Rise
- Assemblage requis Oui
- Pied de lit Unique
- Nombre de sièges 72
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Non
- Série Universal
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Non
- Numéro de référence du fabricant NB-0427ALRSTD
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 903,00 $
3 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 27' Long, Single Footboard
Article nº : B1368416
Pas encore évalué
6 189,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
4 Row Universal Low Rise Aluminium Bleacher, 27' Long, Single Footboard
8919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires