Prix : 2 969,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 969,00 .
- Acheter 3+ 2 825,00 .
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- 3, 4 et 5 unités de ligne
- 6" rise/24" bande de roulement
- Siège planches 12"
- Hauteur de selle de front Row 12"
- Disponible en 15' 21', 27' longueurs
- Cadre en aluminium
- Pieds de lit unique
- Châssis galvanisé
- Pieds de lit doubles
- Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
- Rambarde de lien de chaîne sur des unités de rang 5
- Filons-couches de boue (traverses de bois)
- Butoirs en caoutchouc
- Astuce N Roll (unités de rang 3 et 4)
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 pi (2,13 m)
- Se lever 6 in (15,24 cm)
- Largeur 7-1/2 pi (2,29 m)
- Longueur 7-1/2 pi (2,29 m)
- Hauteur 2-1/2 pi (.76 m)
- Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 7-1/2 pi (2,29 m)
- Hauteur du siège 12 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Non
- Nombre de lignes 4
- Description Low Rise Tip N Roll Bleacher (en)
- Assemblage requis Oui
- Pied de lit Unique
- Nombre de sièges 20
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Non
- Série Universal
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Oui
- Numéro de référence du fabricant TR-407,5ALRSTD TR-10,11ALRSTD TR-10,11ALRSTD TR-
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 903,00 $
3 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard
Article nº : B1368468
Pas encore évalué
2 065,00 $
4 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Double Footboard
Article nº : B1368411
Pas encore évalué
3 799,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
4 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminium Bleacher, 7-1/2' Long, Single Footboard
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires