Souvent achetés ensemble
Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel™ 4-plateau Mobile fil poste LAN informatique avec plateau de clavier, 72" W x 24 « D x 69 » H, noir
Nexel LAN Mobile station série vous permet de travailler facilement avec plusieurs serveurs/ordinateurs dans une station de travail construction métallique en acier soudé robuste favorise la distribution d’air circulation, lumière et feu de coupe-faim et empêche la poussière s’accumuler. Chaque plateau est réglable par incréments de 1-pouces et peut supporter jusqu'à 600lbs, jusqu'à un maximum de 1200 lbs totales sur roulettes. Marqueurs de hauteur et clin d’oeil manches permet un montage rapide et facile. Chaque modèle est livré avec quatre 5" polyuréthane roulettes (2 avec frein) pour une mobilité complète.
Exclusif noir époxy de Nexel haute performance fini est garanti contre la corrosion pour 7 années complètes dans les applications de stockage à sec.
Nexel LAN Mobile station série vous permet de travailler facilement avec plusieurs serveurs/ordinateurs dans une station de travail construction métallique en acier soudé robuste favorise la distribution d’air circulation, lumière et feu de coupe-faim et empêche la poussière s’accumuler. Chaque plateau est réglable par incréments de 1-pouces et peut supporter jusqu'à 600lbs, jusqu'à un maximum de 1200 lbs totales sur roulettes. Marqueurs de hauteur et clin d’oeil manches permet un montage rapide et facile. Chaque modèle est livré avec quatre 5" polyuréthane roulettes (2 avec frein) pour une mobilité complète.
Exclusif noir époxy de Nexel haute performance fini est garanti contre la corrosion pour 7 années complètes dans les applications de stockage à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Hauteur du poteau 69 in (175,26 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Description Station de travail LAN pour ordinateur portable avec plateau clavier
- Nombre de tablettes 4
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Oui
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Couleur Noir
- Type de roue 5" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Roulettes Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 72"L x 4"H
Article nº : AL472B
Pas encore évalué
25,95 $
72,95 $
Poste informatique mobile LAN avec fil Nexel™, 72 po l x 24 po P x 69 po H, 4 tablettes, avec plateau à clavier, noir
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires