Prix : 759,00 $
✓ Panneaux de particules conformes à la norme Carb II recouverts d’un stratifié durable
✓ Base en acier durable et résistant à l’humidité
Rehaussez l’apparence et la convivialité de votre vestiaire ou de votre vestiaire avec ce casier en bois numérique industriel Global à™ 4 niveaux/4 portes non assemblé. Les casiers en bois donnent à n’importe quel espace une chaleur naturelle qui présente un ton plus confortable et accueillant que les casiers en métal standard, et ils sont également plus silencieux lorsqu’ils se ferment. Le corps du casier est fait de panneaux de particules conformes à la norme Carb II de 0,70 po (18 mm) d’épaisseur, recouverts d’un stratifié haute pression durable avec des charnières en acier dissimulées robustes et un clavier électronique numérique. Ce verrou à clavier vertical est facilement programmable et peut être utilisé en mode public pour les codes d’accès à usage unique ou en mode privé pour une utilisation individuelle à plus long terme.
Ce qui distingue ce casier en bois Global Industrial de la concurrence, c’est la base en acier durable et résistante à l’humidité. Les casiers en bois typiques transportent le bois jusqu’à la base, qui peut se déformer, s’écailler ou se déformer lorsqu’il est exposé à une humidité persistante, comme les vestiaires et les spas des gymnases ou des clubs. La base en acier de ce casier est conçue pour offrir des performances élégantes avec une longue durée de vie. Cette version est livrée non assemblée dans une couleur grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 14-7/8 po (37,78 cm)
- Hauteur 71-15/16 po (182,72 cm)
- Largeur du compartiment 10-13/16 po (27,46 cm)
- Profondeur du compartiment 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur du compartiment 17 in (43,18 cm)
- Largeur intérieure 10-13/16 po (27,46 cm)
- Profondeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 70-9/16 po (179,23 cm)
- Poids 71,22 lbs (32,37 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction À assembler
- Type de poignée de porte Encastré
- Type de verrou Verrouillage électronique du clavier numérique
- Nombre de compartiments 4
- Type de niveau Quatre niveaux
- Marque Global Industrial
- Matériau Panneau de particules/stratifié
- Numéro de référence du fabricant 290683
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Casier industriel mondial
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneau latéral en option pour casiers en bois industriels™ Global, gris
Article nº : 290630
Pas encore évalué
115,95 $
Banc de vestiaire industriel™ global, bois franc avec pieds trapèzes, 48 x 9-1/2 x 17
Article nº : 493704
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
365,95 $
Global Industrial™ Casier numérique en bois à 4 niveaux et 4 portes, 12 po L x 15 po P x 72 po H, gris, non assemblé
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires