Prix : 5 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Piston double action fournit vitesse contact et du pouvoir de lever. 51" poignée s’adapte aux trois postes de pompage. Extra long châssis 49 "x 8" haute pour dur pour atteindre des points. Poignée en T avec poignée de déblocage pour faciliter le positionnement et contrôle de charge. 15" roue à la largeur de la roue. Vitrage isolant hydraulique empêche grit, la saleté et l’humidité. Cast lever les bras pour les charges lourdes. Fabricant garantie limitée de deux ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du châssis 49 in (124,46 cm)
- Largeur 53 in (134,62 cm)
- Longueur du manche 51
- Hauteur maximale 25-3/4 po (65,41 cm)
- Faible hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 219 lbs (99,55 kg)
Détails du produit
- Description Cric hydraulique
- Capacité 4 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Hein-Werner
- Numéro de référence du fabricant HW93657
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Hein-Werner 4ton cric - HW93657
5589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires