Prix : 16,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Camlocks sont utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Lors de la sélection des raccords cam et groove appropriés, il est important de tenir compte de la compatibilité chimique du fluide de processus et de la température du processus. Les couplages Camlock fonctionnent en ouvrant les bras du coupler et en insérant l’adaptateur dans le coupler. Les bras sont pliés en position pour compléter une jointure étanche scellée. Fabricant Numéro de pièce N-CGA400-A.
Poids &Dimensions
- Thread NPT femelle x CAM mâle en
- Largeur 5 dans
- Taille de connexion 4 po x 4 po
- Longueur 3-1/8 » po
- Connexion Fem NPT x Mâle CAM ga
- Hauteur 0 dans
- Taille 4
- Poids 1,4 lbs
Détails du produit
- Marque National Fittings Canada
- LB/PO2 lb/po2 100
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant N-CGA400-A
- Couleur Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sac à dos pompier, haute visibilité réfléchissante
Article nº : B0016088
Pas encore évalué
159,95 $
4 » Type A Montage camlock en aluminium, Femelle NPT x Male CAM
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires