Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une station art souple pour quatre chaque surface de travail s’ajuste 36" à 46-1/2" élevé. Livré en standard avec chevalets d’isorel. Acrylique, tableau noir et Write-n-Wipe panneau facultatif disponible. Clips et bacs à peinture sont inclus. Structure en érable est 46-1/2" élevé, panneaux de travail est large x 24" 24".
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- KYDZTuff® finition.
- Bords de KYDZSafe®.
- Garantie à vie limitée.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 46-1/2 po (118,11 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Description 4 station chevalet
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Chevalet effaçables à sec
- Famille de couleurs d’image Érable
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 0654JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
349,95 $
Jonti-Craft® 4-Way chevalet réglable
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires