Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

40' x 60' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S40x60

Bâche moyenne, 40 pi x 60 pi, 6 oz, argent – S40x60

Article nº : WBB335766

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 885,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

50' x 50' Medium Duty 4,5 oz Tarp, vert forêt - G50x50

50' x 50' service moyen 4,5 oz Tarp, vert forêt - G50x50

60' x 120' Medium Duty 4,5 oz Tarp, vert forêt - G60x120

60' x 120' service moyen 4,5 oz Tarp, vert forêt - G60x120

100' x 100' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S100x100

Bâche moyenne, 100 pi x 100 pi, 6 oz, argent – S100x100

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 6 oz

Bâche brune ultrarésistante de 20 x 40 pi, 8 oz - BR20x40

Bâche ultrarésistante de 20 pi x 40 pi, 8 oz, brune, BR20x40

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 12 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 12 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 6 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 6 x 10 pi, 6 oz

40' x 60' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S40x60

Ce 40 x 60 pi tissé Poly « Crème solaire » Tarp est imperméable à l’eau, Mildewproof, résistant à la déchirure et résistant à l’acide. 6 oz par yard carré, 11-12 mil épaisse, 14 x 14 armure comte, oeillets environ chaque 18", renforcé oeillet de coin. Fini la taille environ 2 % ou 6" plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé en tissu noir et ensuite laminé argent des deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV traité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 40 pi (12,19 m)
  • Poids 101 lbs (45,91 kg)
  • Poids du tissu par verge carrée 6 oz
  • Longueur 60 pi (18,29 m)
  • Épaisseur mil 12
  • Espacement passe-fil 18 po
  • Taille 40 x 60 ft

Détails du produit

  • Points de connexion Passe-fils
  • Description Bâche d’usage général
  • Nombre de tissages de tissus 14 x 14
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Harpster de Philipsburg
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant S40x60
  • Couleur Gris
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
40' x 60' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S40x60

Bâche moyenne, 40 pi x 60 pi, 6 oz, argent – S40x60

Article nº : WBB335766