Prix : 23 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre full size40 Ton Shop Press est robuste et économique. Lisse et précise, robuste et polyvalente, la conception latérale ouverte unique permet de travailler le matériau à plusieurs directions. Équipez-le avec un ironworker Edwards avec un système PowerLink installé en usine, une unité de puissance EdwardsPortable.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 102 in (259,08 cm)
- Longueur 78
- Hauteur 126 in (320,04 cm)
- Poids 1793 lbs (815 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 230 V
- Phase 1
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Évaluation 40 tonnes
- Style Type Ferronnier
- Numéro de référence du fabricant CHAPEAU4020
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards HAT4010 40 Ton Shop Press and Portable Power Unit 1 Phase, 230 Volts
23169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit