Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pince-mètre de 400 ampères, 2235-20
Testeur de courant électrique True-RMS robuste pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles professionnelles. L’outil parfait pour l’électricien professionnel; comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer le travail sur le terrain, sur site ou dans l’usine. Caractéristiques du Milwaukee 2235-20 Clamp Meter: taille de la mâchoire de 1,0 « mesurant jusqu’à 350 MCM câble; classé CAT III 600V; mesure de courant à 400 ampères AC; mesure de tension à 600 volts AC / DC; Lumière de travail LED pour améliorer l’éclairage des tâches; mesure de la résistance à 4000 ohms; tester la continuité; écran noir sur blanc et rétroéclairage pour une lecture plus facile; surmoulage robuste pour une durabilité et une adhérence accrues de l’utilisateur; comprend un (1) ensemble de fils d’essai électriques, deux (2) piles AAA et manuel; couvert par une garantie de 5 ans. Rien d’autre que HEAVY DUTY.
Caractéristiques :
Comprend :
Testeur de courant électrique True-RMS robuste pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles professionnelles. L’outil parfait pour l’électricien professionnel; comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer le travail sur le terrain, sur site ou dans l’usine. Caractéristiques du Milwaukee 2235-20 Clamp Meter: taille de la mâchoire de 1,0 « mesurant jusqu’à 350 MCM câble; classé CAT III 600V; mesure de courant à 400 ampères AC; mesure de tension à 600 volts AC / DC; Lumière de travail LED pour améliorer l’éclairage des tâches; mesure de la résistance à 4000 ohms; tester la continuité; écran noir sur blanc et rétroéclairage pour une lecture plus facile; surmoulage robuste pour une durabilité et une adhérence accrues de l’utilisateur; comprend un (1) ensemble de fils d’essai électriques, deux (2) piles AAA et manuel; couvert par une garantie de 5 ans. Rien d’autre que HEAVY DUTY.
Caractéristiques :
- Mesure jusqu’à 400 ampères AC, grande ouverture de mâchoire de 1,0 »
- Profil de mâchoire mince pour faciliter la mesure du fil dans les panneaux ou dans les faisceaux
- Large plage de tension jusqu’à 600 volts AC / DC
- True-RMS pour des mesures précises dans toutes les applications
- Lampe de travail LED intégrée
- CAT III 600V pour une sécurité accrue
- Écran noir sur blanc avec rétroéclairage pour une lecture plus facile
- Robuste bâti trop augmente la durabilité et utilisateur grip
Comprend :
- 2235-20 Pince Mètre
- Un (1) jeu de fils d’essai électriques, rouge et noir
- Deux (2) piles AAA
- Manuelle
Poids &Dimensions
- Longueur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Nombre de batteries (2) AAA
- Plage de tension 600V AC/DC V
- Tension 600 volts V
- Batteries Alcaline
- Description Pince-mètre de 400 ampères
- Type de commutateur Cadran professionnel
- Ampérage 400 ampères A
- Affichage Écran noir sur blanc
- Marque Milwaukee
- Numéro de référence du fabricant 2235-20
- Ohms 4000 ohms
- Surmoulage robuste Oui
- Continuité Oui
- Évaluation de la catégorie de sécurité CAT III 600V
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Multimètre numérique Milwaukee 2217-20
Article nº : B336186
Pas encore évalué
315,95 $
Milwaukee® 2235-20, pince mètre de 400 ampères
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires