Souvent achetés ensemble
Prix : 3 249,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Moteur Honda commercial avec un excellent rapport poids/puissance
- Conçu pour être utilisé toute la journée, tous les jours
- Le système d’entraînement direct relie le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace
- Pompe triplex CAT de qualité commerciale avec corps renforcé, collecteur en laiton forgé, pistons en céramique solide et soupape de dégagement thermique
- Le déchargeur intégré régule efficacement le débit d’eau dans une conception compacte
- Les accessoires comprennent un tuyau haute pression, un ensemble baguette de pistolet de pulvérisation et des buses de pulvérisation afin qu’il puisse être utilisé dès la sortie de la boîte.
- Cadre en acier inoxydable robuste avec rangement pour accessoires et pneus sans crevaison de 12 « supporte facilement les déplacements sur un terrain accidenté
Poids &Dimensions
- Poids 162 lbs (73,64 kg)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Démarrage électrique Non
- Type d’eau Froide
- Type de pompe Triplex
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Puissances en chevaux 13,0 CV
- Max PSI 4200 psi
- Type Laveuse à pression
- Maximum de gallons par minute 4,0 gal/min (15,14 l)
- Type de moteur/moteur Gaz
- Type de démarrage Recul
- Série de moteurs Alerte GX390 W/Oil
- Marque Soyez sous pression
- Capacité du réservoir de carburant 1,6 gal (6,06 l)
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant B4213HSJ
- Type de roue Mousse remplie
- Cylindrée du moteur 389 CM³
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
206,95 $
829,00 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
Nettoyeur haute pression à gaz BE avec moteur Honda GX390 et pompe CAT, 4200 PSI, 13 HP, 3,9 GPM
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires