Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Article nº : WBB187081

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 129,00 $

Quantité

Moteur Honda commercial avec un excellent rapport poids/puissance. Conçu pour être utilisé toute la journée, tous les jours. Le système d’entraînement direct relie le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace. Pompe triplex générale de qualité commerciale avec corps moulé sous pression, collecteur en laiton forgé, pistons monobloc, soupape de dégagement thermique et dissipation thermique améliorée. Le déchargeur externe fournit un refroidissement amélioré et doit être réglé sur l’eau de dérivation de vidage au sol pour maximiser le système de refroidissement. Les accessoires de qualité commerciale inclus sont un tuyau haute pression de 50 pieds, un ensemble baguette de pistolet de pulvérisation et quatre buses de pulvérisation. Cadre en acier inoxydable robuste avec rangement pour les accessoires et pneus sans crevaison de 12 « supporte facilement les terrains accidentés. La garantie sur le moteur et la pompe est de 3 ans et 5 ans respectivement.

Poids &Dimensions

  • Poids 165 lbs (75 kg)
  • Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
  • Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Démarrage électrique Non
  • Type d’eau Froide
  • Type de pompe Triplex
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Puissances en chevaux 13,0 CV
  • Max PSI 4000 psi
  • Type Laveuse à pression
  • Maximum de gallons par minute 4,0 gal/min (15,14 l)
  • Type de moteur/moteur Gaz
  • Type de démarrage Recul
  • Série de moteurs Alerte GX390 W/Oil
  • Marque Soyez sous pression
  • Capacité du réservoir de carburant 1,6 gal (6,06 l)
  • Soupape de surpression thermique Oui
  • Numéro de référence du fabricant PE-4013HWPSGEN
  • Type de roue Mousse remplie
  • Cylindrée du moteur 389 CM³

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Conforme à l’autorité de certification Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • La machine a un réglage de 40 pieds. Existe-t-il un moyen de doubler cette sortie verticale, avec differet nozzel ou une autre méthode. Sinon, vendez-vous un nettoyeur haute pression ou une pompe qui jettera de l’eau de 80 à 100 pieds?

    Question posée par : Chris, 29, 2016 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 30, 2016

      Nous n’avons pas de machines qui lanceront 80-100 pieds. Les nettoyeurs haute pression sont conçus pour des applications à plus courte portée. Je vous remercie pour votre enquête.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »

Article nº : WBB187081

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Nettoyeur haute pression de gaz BE avec moteur Honda GX390, 4000 PSI, 4,0 GPM, tuyau 3/8 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant