Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Collecteur de série de Yellow Jacket® 41 avec 60" robinet à tournant sphérique tuyaux 41709
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Corps forgé est en laiton massif pour la longévité
- Un portage complet maximise la capacité
- Robinet métal poignées sont pleine grandeur pour l’opération facile
- Ancres de tuyau sont forgées dans l’arrière du corps à 45°
- Flutterless™ technologie signifie parasurtenseur et silicone humidifié mouvement aident à minimiser les pulsations aiguille permettant la lecture plus facile et plus précis
- Coulissant doubles pistons anneau de « O » diminue l’usure
- Easy-to-read 2-1/2"(63,5 % mm) acier affaire jauges avec 3-2-3 % de précision (classe B)
- Garantie à vie limitée sur la barre de collecteur et uniquement pour vannes
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Veste jaune
- Quantité par paquet 1
- Description Collecteur avec raccords Standard
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 41709
- Fluides frigorigènes R-410D
- Précision 3-2-3 Pour cent °F
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yellow Jacket® 41 série collecteur 41709
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit