Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Collecteur de série de Yellow Jacket® 41 avec 60" robinet à tournant sphérique tuyaux 42024
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Corps forgé est en laiton massif pour la longévité
- Un portage complet maximise la capacité
- Coulissant doubles pistons anneau de « O » diminue l’usure
- Sièges en nylon longue durée de vie
- Easy-to-read 3-1/8" jauges codés par couleur dans des cas en acier robustes avec cristaux en polycarbonate. Ces jauges sont 1 % de précision (classe 1) pour obtenir une lecture exacte dans les systèmes de charge critique
- Échelles de couleur
- Tuyau d’assemblys UL reconnu pour burst de 4000 (275 bars psi) et pression de service 800 lb/po2 (55 bar)
- Garantie à vie limitée sur la barre de collecteur et uniquement pour vannes
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Veste jaune
- Quantité par paquet 1
- Description Collecteur avec raccords Standard
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 42024
- Fluides frigorigènes R-410D
- Précision 1 % °F
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yellow Jacket® 41 série collecteur 42024
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit