Prix : 4,20 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton 413 TR Tubeless Tire Valve
1 1/4" Valve de pneus Tubeless est le snap dans le style avec une taille de fil de chapeau de 0,305-32. La soupape de pneu s’adapte au diamètre du trou de jante de 0,453". Valve de remplacement en caoutchouc standard avec un TR 413..305-32. Pression maximale d’inflation froide de 60 PSI.
1 1/4" Valve de pneus Tubeless est le snap dans le style avec une taille de fil de chapeau de 0,305-32. La soupape de pneu s’adapte au diamètre du trou de jante de 0,453". Valve de remplacement en caoutchouc standard avec un TR 413..305-32. Pression maximale d’inflation froide de 60 PSI.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 0,06 lbs (.03 kg)
- Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant S-413
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 413 TR Tubeless Tire Valve
4,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit