Prix : 4,53 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
1 1/2 » Valve de pneus tube sans accès au diamètre du trou de jante de 0,453 ». La soupape de remplacement en caoutchouc standard est le snap dans le type avec une taille de fil de chapeau de 0,305-32. Pression maximale d’inflation froide de 60 PSI. TR 414.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,07 lbs (.03 kg)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant S-414
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 414 1 1/2" Tubeless Tire Valve
4,53 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit