Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Brubaker, outil 4174932 spirale Point robinet 3/8"-16, 3 flûte, H3
Style de chanfrein : fiche
Ces robinets sont principalement conçus pour puiser dans les trous, cependant, ils peuvent être utilisés dans des trous borgnes qui sont assez profondes pour permettre l’accumulation de puce dans le fond du trou. Le point de la spirale oblige les puces devant l’eau du robinet, empêchant ainsi le colmatage et la retaille de jetons. Trous oblongs, au-delà des diamètres de 1-1/2, peuvent être exploitées en conséquence. Ils peuvent servir à la main ou sous la puissance et sont adaptés pour exploiter la plupart des matériaux, en particulier ceux avec une haute ductilité.
Style de chanfrein : fiche
Ces robinets sont principalement conçus pour puiser dans les trous, cependant, ils peuvent être utilisés dans des trous borgnes qui sont assez profondes pour permettre l’accumulation de puce dans le fond du trou. Le point de la spirale oblige les puces devant l’eau du robinet, empêchant ainsi le colmatage et la retaille de jetons. Trous oblongs, au-delà des diamètres de 1-1/2, peuvent être exploitées en conséquence. Ils peuvent servir à la main ou sous la puissance et sont adaptés pour exploiter la plupart des matériaux, en particulier ceux avec une haute ductilité.
Poids &Dimensions
- Taille fractionnaire 3/8 po
Détails du produit
- Limite de H H3
- PAS PAR POUCE 16
- Marque Outil de Brubaker
- chanfrein Fiche
- Nombre de flûtes 3
- Finition Étain enduite
- Sens de rotation Main droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brubaker, outil 4174932 spirale Point robinet 3/8"-16, 3 flûte, H3
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit