Prix : 24,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette brosse de lavage à manche court, entièrement codée en couleur, est confortable et vous permet de travailler pendant de longues périodes sans fatigue des mains. Les poils fendu sont grands pour laver les zones très sensibles, comme le verre, l’acier inoxydable et les surfaces acryliques. Les poils sont conçus pour retenir l’eau et les produits chimiques. Vous pouvez utiliser la brosse tenant à la fois la poignée et la tête de brosse pour vous donner un meilleur contrôle.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 3-7/64 po (7,9 cm)
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Description Brosse à laver à poignée courte- Soft/Split
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène /Acier inoxydable (Agrafes)
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 41945
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 41945 Brosse à laver à poignée courte- Soft/Split, Blanc
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit