Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Machine à coudre de pied de pied de marche fiable 4220SW Single Needle Lockstitch

Machine à coudre de pied de pied de marche fiable 4220SW Single Needle Lockstitch

Article nº : WBC0049499

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 899,00 $

Quantité

La nouvelle 4220SW de troisième génération améliore notre machine à coudre à alimentation composée à pied de marche la plus vendue grâce à l’inclusion de la technologie d’entraînement direct. Équipé d’un levier de réglage de la hauteur pratique pour s’adapter à différentes épaisseurs de matériau. Que vous cousiez des tissus d’ameublement, des sacs, de la toile épaisse ou une variété d’autres matériaux lourds, le 4220SW est robuste.

Direct Drive offre la meilleure expérience utilisateur. De la couture d’index au positionneur d’aiguille programmable en passant par le contrôle numérique de la vitesse, la 4220SW est la machine à coudre pour pieds que vous attendiez. Idéal pour coudre du cuir moyen à lourd, du rembourrage, de la toile et des matières synthétiques.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 dans
  • Hauteur 41-1/2 en
  • Poids 220 lbs
  • Longueur 47 dans

Détails du produit

  • Nombre d’aiguilles 1
  • Marque Fiable
  • Tension 110 V
  • Numéro de référence du fabricant 4220SW
  • Dist_Part_Num 4210SW
  • Couleur Blanc
  • Comprend Support, Lumière, Support De Fil

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Machine à coudre de pied de pied de marche fiable 4220SW Single Needle Lockstitch

Machine à coudre de pied de pied de marche fiable 4220SW Single Needle Lockstitch

Article nº : WBC0049499

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant