Prix : 5,20 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
2 1/2 » Valve de pneus Tubeless est le snap dans le type avec une taille de fil de bouchon de 0,305-32 ». Valve de remplacement en caoutchouc standard avec une pression d’inflation froide maximale de 60 PSI. TR #423.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 0,094 lbs (.04 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant S-423
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 423 2 1/2" Tubeless Tire Valve
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit