Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 43-525, boîte de FatMax® du faisceau magnétique niveau, 24"
Les flacons de bloc fournissent une précision maximale des 0,001 à/en (0,5 mm/m). MaxEdge™ flacon de centre ponté pour surface de marquage continu. Monobloc, structure poutre-caisson en aluminium pour une durabilité et précision. Trou de main en caoutchouc-saisi conçu avec le confort à l’esprit. Capuchons d’extrémité amortisseur résistent à un usage intensif. Aimants de terre rare. Non-troubler les pare-chocs aide à prévenir les dommages aux surfaces finies.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/32 po (2,94 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Poutre caisson
- Marque Stanley
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Style Magnétique
- Numéro de référence du fabricant 43-525
- Précision 0,0005 po/po (0,5 mm/m) °F
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley 43-525 FatMax® boîte faisceau magnétique niveau, 24"
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit