Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- 6"(152 mm), 8" (203 mm) et gong tailles 7"(254 mm)
- Robuste boîtier moulé
- Mécanisme robuste et compact
- Évalué pour l’usage extérieur avec caisson arrière en option
- En vertu du mécanisme de dôme
- Les cloches d’alarme incendie Edwards sont diode polarisée, vibrant cloches destinés aux équipements de contrôle d’alarme d’incendie.
- Gongs sont faits de sélectionner, en acier allié pour sonder le ton fort, résonant nécessaire dans les systèmes d’alarme incendie.
- Époxy laqué époxy rouge.
- Fourni montage plaque installe directement sur la surface ou sur n’importe quel boîtier encastré ou sur n’importe quel 3 1/2 "(89mm) ou octogone 4" (72mm), ou 4"(72mm) boîtier électrique carré.
- Pour une installation extérieure, utiliser le boîtier résistant aux intempéries Edwards Cat n ° 449.
- Le 438D et cloches d’alarme incendie 439D sont audibles pour les installations qui fonctionnent en conjonction avec un avertisseur d’incendie installé panneau et la détection des périphériques, les appareils de signalisation...
Poids &Dimensions
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur du plomb 7 (25mm) po
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface, mur
- Tension 120V AC V
- Description Sonnette d’alarme incendie
- Famille de couleurs LED Rouge
- Ampérage 0,034 A
- dB à 7 pi (3,05 m) 86 / 75
- Taille du gong 8 (203mm) po
- Marque Edwards de signalisation
- Signal Type Bell
- Matériau Acier, poudre époxy cuite au four
- Numéro de référence du fabricant 438D-8N5-R
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sonnette d'alarme de feu vibrante Edwards Signaling, 438D-8N5-R, 8 po, 120 V, 60 HZ, rouge diode
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit