Prix : 4 955,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Sunex 6744 44-Ton Truck Axle Jack avec Air Return est un a essieu jack a plein air actionnement soulève et abaisse ram avec un simple tour de bouton de contrôle de vitesse variable. La conception moins de ressort élimine l’altilage, la rouille et les dommages des ressorts et des retenues de ressort.
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 21 in (53,34 cm)
- Faible hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 94,8 lbs (43,09 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 44 Tonnes Camion Axle Jack W / Air Return
- Numéro de référence du fabricant 6744
- Capacité 44 tonnes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 709,00 $
Sunex 44 Ton Truck Axle Jack Avec retour aérien - 6744
4955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires