Roulements à billes radiaux
Matériau
Hauteur
Prix
EZO 99R10 Deep Groove Ball Bearing, Inch, Double Sealed, OD 1,375", Bore 0,625"
Type de roulement
Double scellé
Diamètre
34,925 mm
Largeur
0,3438 po
Capacité de charge dynamique (N)
4610
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques) 6304/C3, ouverts, robustes, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
52 mm
Largeur
2,0472 po
Capacité de charge dynamique (N)
3580
Type de roulement
Ouvert
Vitesse maximale de la graisse
5000 tr/min
Diamètre
125 mm
Largeur
22 mm
Alésage de SRO 6005-2RSNR roulement à billes - Double Sealed Snap Ring 25mm, 47mm OD
Type de roulement
Double Sealded, Snap Ring
Vitesse maximale de la graisse
9700 tr/min
Diamètre
47 mm
Largeur
12 mm
Alésage de SRO 6205-2RSNR roulement à billes - Double Sealed Snap Ring 25mm, 52mm OD
Type de roulement
Double Sealded, Snap Ring
Vitesse maximale de la graisse
8000 tr/min
Diamètre
52 mm
Largeur
15 mm
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques), 2 joints en caoutchouc, robustes, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 37 mm
Type de roulement
Joints en caoutchouc 2
Diamètre
37 mm
Largeur
1,4567 po
Capacité de charge dynamique (N)
2180