Prix : 4 295,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le modèle #45-0540 d’Agri-Fab, Inc. Hard-Top Chip-N-Vac™ vous aidera à entretenir la pelouse entretenue professionnellement que vous méritez. Pourquoi passer des heures à faire le travail de rupture nécessaire pour nettoyer les débris dans votre cour? Un vac de pelouse Agri-Fab vous facilitera la vie grâce à ses performances exceptionnelles. Que vous nettoyiez les tontes d’herbe au printemps et en été, ou que vous nettoyiez les feuilles et les petites brindilles à l’automne, à l’aide d’un Chip-N-Vac à l’aide d’un Produit agricole à la fine pointe™ facilitera les choses. Le Chipper est capable d’écailler du bois de 2 po de diamètre, ce qui est idéal pour le paillage. L’aspiration de 80 MPH fournit assez de puissance pour le congé, les aiguilles de pin et les coupures d’herbe. Grâce à son design polyvalent, le Hard-Top Chip-N-Vac™ est compatible avec plus de 40 ponts tracteurs différents jusqu’à 54 pouces de large. Une poignée en acier offre une maniabilité facile lors de l’fixation de l’appareil au tracteur. Un tuyau transparent permet une détection rapide des sabots. Un kit d’extension de tuyau est un accessoire optionnel pour aider à dégager les débris dans les zones difficiles d’accès. Tous les vacs agri-fab lawn sont alimentés par un moteur Briggs et Stratton. Le modèle Agri-Fab Hard-Top Chip-N-Vac™ #45-0540 vous durera des années avec les soins et l’utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- CAPACITÉ: 26-boisseau/32 cu ft
- ASSEMBLY : Un assemblage requis; un guide d’instructions vidéo est disponible pour faciliter le processus d’assemblage
- OPÉRATION : L’aspiration de 80 MPH fournit suffisamment de puissance pour les feuilles, les aiguilles de pin, etc.; Copeaux facilement branches jusqu’à 2 « de diamètre
- PNEUS PNEUMATIQUES WHEELS:15 » x 6 »
- HITCH: Design polyvalent s’adapte à plus de 40 ponts tracteurs différents jusqu’à 54 « de large (kit de tuyau supplémentaire nécessaire pour une utilisation avec des tondeuses à tour zéro)
- Cycle moteur - 4
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 15 in (38,1 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Largeur de travail Jusqu’à 54 (taille du tracteur) en
- Diamètre du tuyau 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 365 lbs (165,91 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Essence sans plomb
- Capacité 32 pi³ (.91 cu.m)
- Type Aspirateur de pelouse/Chipper
- Type de moteur/moteur Gaz
- Marque Agri-Fab
- Capacité du réservoir de carburant gal 3/4
- Style Remorquer derrière
- Numéro de référence du fabricant 45-0578
- Cylindrée du moteur 208 CM³
Garantie
- Garantie 3 (2 Briggs et Stratton)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0578 32 Cubic Foot Chip-N-Vac Remorquage derrière vide de pelouse
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit