Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

45 Watt Piezo dynamique mégaphone avec sirène intégrée & micro à main

45 Watt Piezo dynamique mégaphone avec sirène intégrée & micro à main

Article nº : WBB652432

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 479,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

MG électronique introduit un mégaphone puissant, nouveau, léger - mégaphone dynamique de Piezo 45 watts. Piezo technologie dynamique est une techinque révolutionnaire qui permet un mégaphone fonctionner plus efficacement et avec moins de poids que jamais auparavant. Robuste de qualité professionnelle construction en plastique ABS. Audible jusqu'à mile 1/2. Sirène intégrée. Dectachable microphone à main avec contrôle de volume réglable. Comprend une bandoulière réglable. Indicateur de puissance LED pile. Entrée d’alimentation auxiliaire. Entrée microphone externe et externe AUX sorties.

Caractéristiques :
  • Puissance : 45 Watts
  • Taille : 21" long x 14" cloche de diamètre
  • Autonomie : Jusqu'a mile 1/2
  • Batteries : 10 "D » cellules (non inclus)
  • Les modes 2 : parler mode & sifflet mode
  • Poids net : 7 lbs (sans les piles)

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)

Détails du produit

  • Marque MG électronique
  • Description Mégaphone dynamique de Piezo 45 Watt
  • Matériau Plastique ABS
  • Numéro de référence du fabricant PGM-45MIC
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 90 jours
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
45 Watt Piezo dynamique mégaphone avec sirène intégrée & micro à main

45 Watt Piezo dynamique mégaphone avec sirène intégrée & micro à main

Article nº : WBB652432